BCM D.50-MMT08 Fraises en bout hémisphériques avec connexion filetée MULTI-MASTER avec plaquettes tangentes pour le copiage en finition

Réf.: L23980 3022
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 3022
EAN / GTIN 7291075228625
Réf. fabricant 3104291

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.44″ ,Overall Length (OAL) 1.1″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.45″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.44″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.37″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.78″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D.50-QT
  • Longueur hors tout (OAL): 1.1″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "DROPMILL" Afficher tout