H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Fraises à surfacer portant des plaquettes double face avec six arêtes de coupe à rayon de .250″.

Réf.: L23980 2957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIDO Round H606 Line
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article L23980 2957
EAN / GTIN 7291075322323
Réf. fabricant 3106609

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.772″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.772″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Téléchargements et documents

De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout