SDN D4.0-0.281-10-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article L23980 2216
EAN / GTIN 7291075152333
Réf. fabricant 3103138

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.34″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.281″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 3/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.34″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.281″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 124808-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 3/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5

Téléchargements et documents

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout