HCM D.50-D-L6.5-C.62 Fraises à billes multifonctions D=.500″ HM90 EAL-D1.5-C.62

Réf.: L23980 1634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1634
EAN / GTIN 7291075181975
Réf. fabricant 3103600

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.33″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 2.4″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.33″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: D
  • Longueur tête (LH): 2.4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.50-QF
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 53 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 2.4″

Téléchargements et documents

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout