H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 1519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article L23980 1519
EAN / GTIN 7291075257618
Réf. fabricant 3105518

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.86″ ,Cutting Diameter (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.83″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.76″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.86″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.83″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.76″

Téléchargements et documents

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout