ER D08A15-3-M08-07 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 1177
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1177
EAN / GTIN 7291075118063
Réf. fabricant 3101789

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Rayon (RE) 3.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 23 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 0702
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 15 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout