HCM D20/.75-M12 Fraises en bout multifonctions hémisphériques avec connexion filetée FLEXFIT

Réf.: L23980 114
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 114
EAN / GTIN 7291075179507
Réf. fabricant 3104334

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 22.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.37 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 37 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D200-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 59 mm
  • Couple (TQ) 12 Nxm

Téléchargements et documents

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout