T490 LNMT 080408PNR IC808 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: L23970 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 70
EAN / GTIN 7291075258981
Réf. fabricant 5607265

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.43 mm, Largeur plaquette (W1) 4.24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.43 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout