BLR D500-MFW IC330 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: L23970 622
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 622
EAN / GTIN 7291075347180
Réf. fabricant 5607634

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm, Largeur plaquette (W1) 17.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 25 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 40.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 17.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout