FFQ8 SZMU 120520T IC830 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série NEOFEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 420
EAN / GTIN 7291075439298
Réf. fabricant 3395193

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

De la même série "NEOFEED" Afficher tout