FFQ4 SOMW 170640T IC808 Plaquettes carrées non réversibles avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 153
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MILL4FEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 153
EAN / GTIN 7291075451900
Réf. fabricant 3378402

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 18 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout