DNGG 110402-M3N-P IC20 Double-Sided Sharp-Edged Positive and Polished Rake Inserts for Finishing Aluminum and Other Non-Ferrous Materials

Réf.: L23950 2824
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article L23950 2824
EAN / GTIN 7291075452112
Réf. fabricant 3320811

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M3N, Rayon (RE) 0.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 11.63 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M3N
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 11.63 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Téléchargements et documents

De la même série "ISOTURN" Afficher tout