RCMX 320900-M3P-R IC8150 Round 7° Insert with a Positive Cutting Edge for Machining Wheels

Réf.: L23950 2134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article L23950 2134
EAN / GTIN 7291075481532
Réf. fabricant 3419666

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Diamètre cercle inscrit (IC) 32 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 32 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 7 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.7 mm/rev

Téléchargements et documents

De la même série "ISOTURN" Afficher tout