CNMG 250924-NR IC8250 Plaquettes rhombiques à 80° réversibles avec un brise-copeau particulier pour ébauches lourdes

Réf.: L23950 1975
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article L23950 1975
EAN / GTIN 7291075108101
Réf. fabricant 5507934

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux NR, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 25.79 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux NR
  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 25.79 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.12 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 6 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.4 mm/rev

Téléchargements et documents

De la même série "ISOTURN" Afficher tout