DGR 1400JS-15D IC1030 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: L23940 2227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article L23940 2227
EAN / GTIN 7291075206760
Réf. fabricant 3384312

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.4 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier