DTF50 FSHIUR-5A-8 CUT-GRIP Heads for Internal Profiling, Undercutting and Facing of Aluminum Wheels

Réf.: L23920 958
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FIX-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 958
EAN / GTIN 7291075466478
Réf. fabricant 3368546

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 72 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 250 mm

Téléchargements et documents

De la même série "FIX-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier