HFHR 25.4-50-6T25 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 26 mm.

Réf.: L23920 940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 940
EAN / GTIN 7291075092240
Réf. fabricant 2500324

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.98″ ,Largeur de coupe (CW) 0.236″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 2.76″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1.97″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.98″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.236″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.05″
  • Longueur tête (LH): 1.73″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Téléchargements et documents

De la même série "HELIFACE" Afficher tout