HFFR 95-5T35 Lames pour usinages frontaux

Réf.: L23920 2311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 2311
EAN / GTIN 7291075032451
Réf. fabricant 2500364

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 130 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 95 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier