SGFFH 90-R-3 Lames pour gorges frontales

Réf.: L23920 1939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 1939
EAN / GTIN 7291075068207
Réf. fabricant 2300314

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 122 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 90 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout