HFAIR 55C-5T25DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: L23920 1915
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 1915
EAN / GTIN 7291075116731
Réf. fabricant 2550021

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 70 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 55 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Téléchargements et documents

De la même série "HELIFACE" Afficher tout