TGTBQ 32R-D160-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: L23920 1630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 1630
EAN / GTIN 7291075425789
Réf. fabricant 3389048

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 107 mm, Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 107 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout