HFPAD 5L-50-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: L23920 1390
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 1390
EAN / GTIN 7291075407716
Réf. fabricant 3375979

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout