PCHL 32-D40-3-IQ Porte-outils de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: L23920 1035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série PENTAIQGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 1035
EAN / GTIN 7291075318043
Réf. fabricant 2302578

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 43.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 33.3 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 43.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 40 mm

Téléchargements et documents

De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout