HM90 APKT 100330PDR IC908 Plaquettes pour applications générales avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales pour épaulements précis à 90°

Réf.: L23910 1132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 1132
EAN / GTIN 7291075126051
Réf. fabricant 5603497

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm, Largeur plaquette (W1) 6.76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.83 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 10.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.53 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

De la même série "HELI2000" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier