CNGA 120404S-2MT MM BI25H Plaquettes de coupe négatives rhomboïdales 80° avec brise-copeaux 2 MM Plaquettes CBN pour acier trempé et fonte

Réf.: L23910 106184
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 106184
EAN / GTIN 7291075508185
Réf. fabricant 3437900

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,4 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 12,9 mm, diamètre intérieur (IC) 12,7 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 4,76 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,4 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 12,9 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 0,4 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 5,5 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Taille WSP 431S-2
  • Epaisseur de plaquette (S): 4,76 mm
  • Avance maximale 0,25 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier