DNGA 150608S-4MT MM BI05HC Plaquettes de coupe rhombiques négatives 55° avec brise-copeaux de 4 mm avec arêtes CBN pour acier trempé et fonte

Réf.: L23910 106151
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 106151
EAN / GTIN 7291075517491
Réf. fabricant 3438050

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,8 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 15,5 mm, diamètre intérieur (IC) 12,7 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 6,35 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,8 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 15,5 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 0,4 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 5,5 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Taille WSP 442S-4
  • Epaisseur de plaquette (S): 6,35 mm
  • Avance maximale 0,25 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour