CSXNR 2525M-1204F Porte-outils avec angle d’attaque de 85° pour plaquettes céramiques à quatre arêtes de coupe

Réf.: L23910 105996
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 105996
EAN / GTIN 7291075575927
Réf. fabricant 3455740

Description

Description:

Outils de tournage avec WSP, longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, longueur de tête (LH) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Direction (MAIN): Main droite
  • Longueur de fonction (LF): 150 mm
  • Largeur de fonction (WF): 32 mm
  • Longueur de la tête (gauche): 30 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 12,7 mm
  • Insérer la désignation (MIID): SNGN 1204
  • Hauteur de l’arbre (H): 25 mm
  • Largeur de l’arbre (B): 25 mm