• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MD-MNC 290-IMH28-129-W5 Têtes de perçage IMH interchangeables avec une tête de perçage pilote SUMOCHAM et des plaquettes de coupe périphériques Trigon

Réf.: L23910 105151
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23910 105151
EAN / GTIN 7291075570694
Réf. fabricant 3440040

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de coupe (DC) 29 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 5

Caractéristique(s):

  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 29 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 5
  • Insérer la désignation (MIID): ICP 129-MNC
  • Longueur du point (PL): 2,3 mm
  • Longueur du collier (LPR): 30,3 mm
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
Connectez-vous