VCGW 070202F ID8 Plaquettes de coupe rhombiques positives à 35° avec une seule pointe PCD et un angle de coupe plat pour les opérations de finition des métaux non ferreux

Réf.: L23910 104846
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104846
EAN / GTIN 7291075546521
Réf. fabricant 3436045

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,2 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 6,92 mm, diamètre intérieur (IC) 3,97 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 2,38 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,2 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 6,92 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 1 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 2,15 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 3,97 mm
  • WSP taille 1 251.
  • Epaisseur de plaquette (S): 2,38 mm
  • Avance maximale 0,6 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,03 mm/tour