F3B 160-IQ IC908 Têtes de contre-perçage interchangeables à 3 ailettes

Réf.: L23910 104668
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104668
EAN / GTIN 7291075555103
Réf. fabricant 3405328

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 16 mm, code de taille du siège de plaquette de coupe (SSC) 16, longueur du porte-à-faux (LPR) 6,43 mm

Caractéristique(s):

  • Angle d’attaque 30 degrés
  • Diamètre de coupe (DC): 16 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 16
  • Longueur du point (PL): 1,58 mm
  • Longueur du collier (LPR): 6,43 mm