ILP 135-2M IC908 Têtes de perçage interchangeables pour forets DLN, pour l’usinage des matériaux ISO P et ISO K

Réf.: L23910 104639
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104639
EAN / GTIN 7291075577938
Réf. fabricant 3452794

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 13,5 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 13,0, angle, 1. Niveau (SIG) 140 degrés

Caractéristique(s):

  • Angle d’attaque 30 degrés
  • Diamètre de coupe (DC): 13,5 mm
  • Longueur de fonction (LF): 5,06 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 13,0
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 140 degrés
  • Longueur du point (PL): 2,54 mm