ECD-S2 08/120C08-63 IC08 Outils en carbure monobloc à 45° pour le perçage et le centrage

Réf.: L23910 104507
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104507
EAN / GTIN 7291075489934
Réf. fabricant 3420503

Description

Description:

Outils de gravure et de chanfreinage, diamètre de coupe (DC) 8 mm, longueur de coupe maxi (APMX) 2,05 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur totale (OAL) 63 mm, longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 8 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 2,05 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur totale (OAL): 63 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 16 mm