Description:
Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de coupe (DC) 80 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 40, longueur de coupe max. (APMX) 83 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 5, longueur totale (OAL) 100 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 80 mm
- Direction (MAIN): Main droite
- Nombre de corps coupants (CICT): 40
- Longueur de coupe maximale (APMX): 83 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 5
- Diamètre du moyeu (DHUB): 78 mm
- Insérer la désignation (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
- Longueur totale (OAL): 100 mm