• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DCN 270-050-32N-5D-BD Têtes de perçage interchangeables avec corps de perçage renforcé et tige WN, rapport de diamètre 5 fois D, pour l’industrie des poutres en acier.

Réf.: L23910 104276
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23910 104276
EAN / GTIN 7291075551143
Réf. fabricant 3408606

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de coupe (DC) 27 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 27,0, longueur totale (OAL) 260,4 mm, longueur effective (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 27 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 27,99 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 27 mm
  • Longueur de fonction (LF): 189 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 27,0
  • Insérer la désignation (MIID): IHP 270-BD
  • Longueur totale (OAL): 260,4 mm
  • Longueur du point (PL): 3,4 mm
  • Longueur de l’arbre (LS): 68 mm
  • Encoche du sifflet de l’arbre d’enregistrement
  • Longueur utile (LU): 40 mm
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
Connectez-vous