ICP 2565-2M IC908 Têtes de perçage avec 4 chanfreins de guidage pour forets DCN

Réf.: L23910 104186
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104186
EAN / GTIN 7291075485189
Réf. fabricant 5594802

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 25,65 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 25,0, angle, 1. Niveau (SIG) 140 degrés

Caractéristique(s):

  • Diamètre de coupe (DC): 25,65 mm
  • Longueur de fonction (LF): 10,58 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 25,0
  • Epaisseur de plaquette (S): 14,5 mm
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 140 degrés
  • Longueur du point (PL): 3,92 mm