Description:
Corps de perçage modulaires, diamètre de logement, côté machine (DCONMS) 1″, diamètre de coupe (DC) 0.709″, code de taille de logement (SSC) 18.0, longueur totale (OAL) 7.339″, longueur utile (LU) 1.57″
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 1″
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Diamètre de coupe (DC): 0 709″
- Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 0 748″
- Diamètre de coupe, min. (DCN): 0 709″
- Diamètre nominal 0 709″
- Diamètre de queue (DF): 1.26″
- Longueur de fonction (LF): 5 045″
- Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 18,0
- Insérer la désignation (MIID): IHP 180-BD
- Longueur totale (OAL): 7 339″
- Longueur du point (PL): 0,10708″
- Longueur du collier (LPR): 5 134″
- Longueur de l’arbre (LS): 2,2″
- Arbre Weldon
- Longueur utile (LU): 1.57″