FCP 277 IC908 Têtes de perçage plates pour forets DCN, pour l’usinage de l’acier au carbone et de l’acier allié (ISO P)

Réf.: L23910 104047
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104047
EAN / GTIN 7291075497441
Réf. fabricant 5569120

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 27,7 mm, angle, 1. Niveau (SIG) 140 degrés

Caractéristique(s):

  • Angle d’attaque 60 degrés
  • Largeur du chanfrein de coin (CHW): 0,4 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 27,7 mm
  • Longueur de fonction (LF): 10,4 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD): 8,1 mm
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 140 degrés
  • Longueur du point (PL): 2,05 mm