• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DCN 180-050-20N-5D-BD Têtes de perçage interchangeables avec corps de perçage renforcé et queue WN, rapport de diamètre 5 fois D, pour l’industrie des poutres en acier.

Réf.: L23910 103913
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103913
EAN / GTIN 7291075551068
Réf. fabricant 3408598

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 20 mm, diamètre de coupe (DC) 18 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 18,0, longueur totale (OAL) 189,4 mm, longueur effective (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 18 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 18,99 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 18 mm
  • Longueur de fonction (LF): 128 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 18,0
  • Insérer la désignation (MIID): IHP 180-BD
  • Longueur totale (OAL): 189,4 mm
  • Longueur du point (PL): 2,4 mm
  • Longueur de l’arbre (LS): 59 mm
  • Encoche du sifflet de l’arbre d’enregistrement
  • Longueur utile (LU): 40 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier