ER32 SRF 4X85 Pince de serrage thermique à changement rapideCLICKIN.

Réf.: L23910 103824
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103824
EAN / GTIN 7291075489491
Réf. fabricant 4509178

Description

Description:

Mandrin de frettage, longueur du corps (LB) 60,5 mm, diamètre de montage côté pièce à usiner (DCONWS) 4 mm, taille de l’arbre (SS) 32 SRF

Caractéristique(s):

  • Longueur du corps (LB): 60,5 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 4 mm
  • Taille du disque (DRVS): 27 mm
  • Longueur du collier (LPR): 85 mm
  • Taille de queue (SS): 32 SRF