ETS D040-07-W16-XN06 Fraises en bout T-SLOT avec plaquettes de coupe carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe à droite et 4 arêtes de coupe à gauche

Réf.: L23910 103807
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103807
EAN / GTIN 7291075500578
Réf. fabricant 3401463

Description

Description:

Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètre de coupe (DC) 40 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 4, largeur de coupe (CW) 7 mm, longueur totale (OAL) 80 mm, nombre d’arêtes de coupe périphériques efficaces (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Weldon
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 40 mm
  • Nombre de corps coupants (CICT): 4
  • Largeur de coupe (CW): 7 mm
  • Insérer la désignation (MIID): XNMU 06 .
  • Longueur totale (OAL): 80 mm
  • Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 4
  • Arbre Weldon
  • Longueur utile (LU): 30 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier