F3P 133-IQ IC908 Têtes de forage plates interchangeables à 3 rainures pour l’usinage des aciers au carbone et alliés (ISO P) et de la fonte (ISO K).

Réf.: L23910 103716
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103716
EAN / GTIN 7291075490275
Réf. fabricant 3427024

Description

Description:

Têtes de perçage modulaires, diamètre de coupe (DC) 13,3 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 13, angle, 1. Etape (SIG) 130 degrés, longueur du collier (LPR) 5,39 mm

Caractéristique(s):

  • Angle d’attaque 15 degrés
  • Diamètre de coupe (DC): 13,3 mm
  • Longueur de fonction (LF): 4,4 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 13
  • Angle, 1. Niveau (SIG): 130 degrés
  • Longueur du point (PL): 0,99 mm
  • Longueur du collier (LPR): 5,39 mm