MTECK 08063D16 1.25ISO IC908 fraise à fileter interne en carbure monobloc libération étagée, plomb x2 avec orifice de refroidissement, utilisé pour profil de filetage ISO.

Réf.: L23910 103694
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103694
EAN / GTIN 7291075569049
Réf. fabricant 3432803

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre coupant (DC): 6.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm
  • Longueur utile (LU): 22.5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier