MTECBF 0806F14 18UN IC908 fraises à filetage interne en carbure monobloc avec trou de liquide de refroidissement. Destiné au profil de filetage un.

Réf.: L23910 103532
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103532
EAN / GTIN 7291075551785
Réf. fabricant 3394879

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14.7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 64 mm
  • Type de queue Round
  • Pas filetage (TP): 1.411 mm
  • Taille du filetage 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 18 Threads/″