IFHP 335-SPADE-BD IC954 têtes de forage DFN interchangeables pour l’usinage de poutres de construction et de matériaux de construction en acier

Réf.: L23910 103510
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103510
EAN / GTIN 7291075561364
Réf. fabricant 3408584

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 33.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 33.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Largeur du chanfrein (CHW): 1 mm
  • Diamètre coupant (DC): 33.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 33.0
  • Angle pointe (SIG): 137 Degrees
  • Point Length (PL): 4.25 mm