TGVR 1010-JHP outils de rainurage, de tronçonnage et de saignée portant des inserts TGV avec canaux pour liquide de refroidissement haute pression

Réf.: L23910 103491
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103491
EAN / GTIN 7291075570168
Réf. fabricant 3439603

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.33 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.33 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 2 mm
  • Longueur tête (LH): 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 125 mm
  • Hauteur attachement (H): 10 mm
  • Largeur attachement (B): 10 mm