MTECM 08079E21 1.0ISO IC908 fraise à fileter interne en carbure monobloc libération étagée, plomb x3 avec trous de refroidissement, utilisé pour profil de filetage ISO.

Réf.: L23910 103361
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103361
EAN / GTIN 7291075568899
Réf. fabricant 3432796

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre coupant (DC): 7.9 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1 mm