HCP 318-IQ IC908 têtes de perçage auto-centrantes pour forets DCN pour usinage acier et fonte (ISO-P et ISO-K)

Réf.: L23910 103351
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Référence article L23910 103351
EAN / GTIN 7291075498486
Réf. fabricant 3375367

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 31.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 31.0

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.65 mm
  • Diamètre coupant (DC): 31.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 11 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 31.0
  • Point Length (PL): 6.96 mm