MTECM 16131E42 2.0ISO IC908 fraise à fileter interne en carbure monobloc libération étagée, plomb x3 avec trous de refroidissement, utilisée pour profil de filetage ISO.

Réf.: L23910 103307
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103307
EAN / GTIN 7291075568868
Réf. fabricant 3374808

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Diamètre coupant (DC): 13.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 2 mm
  • Longueur utile (LU): 53 mm