FDN D125-07-32-XN06 fraises à tôle pleine avec plaquettes carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe droites et 4 arêtes de coupe gauches.

Réf.: L23910 103296
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103296
EAN / GTIN 7291075500523
Réf. fabricant 3401451

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 27 mm
  • Diamètre coupant (DC): 125 mm
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Diamètre moyeu (DHUB): 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 45 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 14
  • Longueur utile (LU): 31.5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier