MTECBF08064G14 1.25ISO IC908 fraises à filetage interne en carbure monobloc avec trou pour liquide de refroidissement. Conçu pour les profils de filetage ISO.

Réf.: L23910 103267
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 103267
EAN / GTIN 7291075551723
Réf. fabricant 3394347

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 6.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 14 mm
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Longueur hors tout (OAL): 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.25 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier